寸法および容量
外寸: 450 x 200 x 200 mm
重さ: 4.6 kg (空の状態)
整理収納層
このユニットは、効率的なアイテム管理を可能にする体系的な2層設計を採用しています。
オープントレイ x 4: 各サイズは450 mm x 98 mm x 30 mmで、小型部品、ファスナー、ハンドツールの収納に最適です。
広々としたベース収納部
大型の工具や器具の収納用に、450 mm × 98 mm × 30 mm の十分な収納スペースを確保しています。
セキュリティ機能を強化
蓋には8 mm径の錠前に対応する一体型の鍵穴を装備しており、南京錠(別売)を取り付けることで、貴重な工具をいたずらや盗難から守ることができます。
スムーズアクションのカンチレバー設計
跳ね上げ式の蓋の開閉部には、リベット留めされた丈夫な金属製の折りたたみ式ステーを採用しています。この堅牢な機構により、片手でスムーズかつ確実に開閉することができ、蓋がしっかりと支持された状態ですべての収納部へ簡単にアクセスできます。
人間工学に基づいたデュアルハンドルによる携帯性
強化されたデュアルハンドルにより、工具箱に荷物を満載した状態でもバランスよく快適に持ち運ぶことができます。工具箱を開くとハンドルが両側にきれいに折りたたまれるため、工具にスムーズにアクセスできます。
丈夫な構造と優れた耐久性
材質: 0.6 mmと1.0 mm厚の強化鋼製。優れた強度と耐衝撃性を実現しています。
仕上げ
粉体塗装表面により耐食性を大幅に向上。過酷な環境下でも湿気や摩耗から工具箱と中身を保護します。
メンテナンス
滑らかな表面で手入れが簡単なため、最小限のメンテナンスで長期間にわたり優れた性能を維持できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。