スリーブ:アルミニウム。ピン:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)。
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
![]() | |
公称径x長さ (d1 x l1) | 4.8 x 12 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 6.0-8.0 mm |
ヘッド径 (dk) | 14,0 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,5 mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 4.9-5.0 mm |
せん断破壊荷重 | 1700 N |
張力破壊荷重 | 2230 N |
マンドレルの材質 | スチール |
スリーブの材質 | アルミニウム |
マンドレルの表面 | 亜鉛めっき |
スリーブの表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 大型ドームヘッド |