スリーブ:アルミニウム。ピン:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)。
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
公称径x長さ (d1 x l1) | 5 x 14 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 8.0-10.0 mm |
ヘッド径 (dk) | 14,0 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,8 mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 5.1-5.2 mm |
せん断破壊荷重 | 2150 N |
張力破壊荷重 | 3100 N |
マンドレルの材質 | スチール |
スリーブの材質 | アルミニウム |
マンドレルの表面 | 亜鉛めっき |
スリーブの表面 | プレーン |
設計 | 大型フラット丸頭 |
標準 | WN 944 |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | トラス頭 |