ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ラウンド車体テープ

ブチル車体ラウンドシーリングストリップ
ブチルテープ 10MMΦX5列X2M

商品番号 0890100032
EAN 4011231819213

価格はログイン後に表示されます
ラウンド車体テープ

商品番号 0890100032

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

車体の重ね合わせ部分をシーリングするための、常に柔軟性を持つ自己接着ラウンドテープ

非常に優れた接着特性


このバンドは接着力が高く、金属、プラスチック、木材、石材などの多様な表面に対して、非常に優れた恒久的な接着力を持っています。



UV、風化、および水に対する非常に優れた耐性


屋外でも使用可能であり、雨やその他の天候の影響に耐えます(水中での使用は適切ではありません)。



劣化と高温に対する耐性


  • 正しく使用すると、接着力と完全なシーリングが数年にわたって持続します

  • また、車体のシーリングなど、高温にさらされる用途にも適しています


湿気を遮断


このシーリングテープでは防水シーリングが可能であり、水分が車体に侵入するのを防止します。



騒音や振動を低減



自己融着



溶媒およびシリコン不使用



すぐに機能
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
用途

自動車産業、コンテナー、トレーラーハウス製造などで、重複部分やネジ接合のシーリングに一般的に使用:


  • 泥除けと車体の間

  • ブレーキ灯とテールランプ

  • トリムとサンルーフ


また、ほこり、湿気、および振動に対する保護のため、電気、機械、建築産業、さらに空調や換気技術で、一般的なシーリング作業にも使用できます。例:


ネジ部品、継目部分、ジョイント、すべての種類のハウジング、およびパイプの割れ目。

使用方法

シーリングする表面は乾燥し、耐荷重性があり、グリースやほこりが付いていない必要があります。+5℃以上で処理してください。吸収性の表面や多孔質の表面は、WURTHブチル / ビチューメンプライマー(商品番号0892875)で前処理する必要があります。ラウンド車体テープは、注意しながら表面に押し当てる必要があります。シーリング面を一緒に押すと、完璧なシーリングになります。ブチルは「コールドフロー」となる傾向があります(テープのフロー特性)。したがって、ブチル製品は、たとえばパーツをネジ留めするか、圧着プロファイルにするなど、必ず機械的に固定する必要があります。プロファイルに過剰な接触圧力をかけると、シーリングコンパウンドが「押し出され」ます。ブチル製品をゼロポイントまで圧縮しないでください(付属するワッシャーをスペーサーとして使用)。

化学薬品ベース

ブチルゴム

長さ

10 m

設計

ラウンド

直径 (Ø)

10 mm

建築材クラス / 条件

B2 / DIN 4102に準拠

紫外線抵抗性

はい

最小 / 最大処理温度

5 まで 40 °C

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 100 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 乾燥、横型、ほこりのない収納領域、20°Cおよび50%の相対湿度

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報