非常に優れた接着特性
このバンドは接着力が高く、金属、プラスチック、木材、石材などの多様な表面に対して、非常に優れた恒久的な接着力を持っています。
UV、風化、および水に対する非常に優れた耐性
屋外でも使用可能であり、雨やその他の天候の影響に耐えます(水中での使用は適切ではありません)。
劣化と高温に対する耐性
- 正しく使用すると、接着力と完全なシーリングが数年にわたって持続します
- また、車体のシーリングなど、高温にさらされる用途にも適しています
湿気を遮断
このシーリングテープでは防水シーリングが可能であり、水分が車体に侵入するのを防止します。
騒音や振動を低減
自己融着
溶媒およびシリコン不使用
すぐに機能
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
自動車産業、コンテナー、トレーラーハウス製造などで、重複部分やネジ接合のシーリングに一般的に使用:
- 泥除けと車体の間
- ブレーキ灯とテールランプ
- トリムとサンルーフ
また、ほこり、湿気、および振動に対する保護のため、電気、機械、建築産業、さらに空調や換気技術で、一般的なシーリング作業にも使用できます。例:
ネジ部品、継目部分、ジョイント、すべての種類のハウジング、およびパイプの割れ目。
シーリングする表面は乾燥し、耐荷重性があり、グリースやほこりが付いていない必要があります。+5℃以上で処理してください。吸収性の表面や多孔質の表面は、WURTHブチル / ビチューメンプライマー(商品番号0892875)で前処理する必要があります。ラウンド車体テープは、注意しながら表面に押し当てる必要があります。シーリング面を一緒に押すと、完璧なシーリングになります。ブチルは「コールドフロー」となる傾向があります(テープのフロー特性)。したがって、ブチル製品は、たとえばパーツをネジ留めするか、圧着プロファイルにするなど、必ず機械的に固定する必要があります。プロファイルに過剰な接触圧力をかけると、シーリングコンパウンドが「押し出され」ます。ブチル製品をゼロポイントまで圧縮しないでください(付属するワッシャーをスペーサーとして使用)。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。