ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

装飾品粘着テープ

粘着トリムテープ
両面テープ 4MMX10M

商品番号 08949104
EAN 4011231837941
価格はログイン後に表示されます
装飾品粘着テープ

商品番号 08949104

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ポリエチレンの裏紙とアクリレート接着剤付きの、高荷重に耐える両面粘着テープ

非常に優れた接着力


  • テープを貼り付けると、すぐに非常に優れた確かな接着力が得られます。接着した24時間後に、非常に強い最終的な接着力が得られます。

  • 粗い材質や多少曲がった材質でも、非常によく接着します


フォームの裏紙


このテープは振動を吸収し、また各種素材のさまざまな膨張を補正できます。



温度、UV、および風化に対する高い耐性


  • この粘着テープは、屋内と屋外の両方でお使いいただけます

  • 温度が上昇した場合にも、接着力が失われることはありません
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
用途

自動車産業で、装飾ストリップや機能ストリップ、レタリング、エンブレム、パネル、およびブラケットを固定



マシンにサインを取り付け



スポイラーの取り付けのための機械的な固定エレメントとの組み合わせ

使用方法

使用に関する説明


  • 接着する表面は乾燥し、ほこりやグリース、シリコンが付いていない必要があります

  • 確実に正しく接着するには、接着する素材にテープを十分に押し付ける必要があります

  • 24時間後に、最適な最終接着力に到達します

  • 繊細な表面(たとえば、PP、PE、ゴム)や多孔質の基材(たとえば、木材、天然石材)では、予備テストを行ってください

  • 柔軟剤添加剤を含むプラスチックを接着する場合、柔軟剤によって接着剤層が変化することがあります。これによって、接着力が低下します(予備テストが必要)

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報