装飾品粘着テープ
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
非常に優れた接着力
- テープを貼り付けると、すぐに非常に優れた確かな接着力が得られます。接着した24時間後に、非常に強い最終的な接着力が得られます。
- 粗い材質や多少曲がった材質でも、非常によく接着します
フォームの裏紙
このテープは振動を吸収し、また各種素材のさまざまな膨張を補正できます。
温度、UV、および風化に対する高い耐性
- この粘着テープは、屋内と屋外の両方でお使いいただけます
- 温度が上昇した場合にも、接着力が失われることはありません
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
用途
自動車産業で、装飾ストリップや機能ストリップ、レタリング、エンブレム、パネル、およびブラケットを固定
マシンにサインを取り付け
スポイラーの取り付けのための機械的な固定エレメントとの組み合わせ
使用方法
使用に関する説明
- 接着する表面は乾燥し、ほこりやグリース、シリコンが付いていない必要があります
- 確実に正しく接着するには、接着する素材にテープを十分に押し付ける必要があります
- 24時間後に、最適な最終接着力に到達します
- 繊細な表面(たとえば、PP、PE、ゴム)や多孔質の基材(たとえば、木材、天然石材)では、予備テストを行ってください
- 柔軟剤添加剤を含むプラスチックを接着する場合、柔軟剤によって接着剤層が変化することがあります。これによって、接着力が低下します(予備テストが必要)
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。