ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブラインドリベット、丸なべ頭

ブラインドリベット オールステン 4.8X8.0

商品番号 09319488

EAN 4048539346004

価格はログイン後に表示されます
ブラインドリベット、丸なべ頭

商品番号 09319488

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:A2ステンレススチール。マンドレル:A2ステンレススチール
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

公称径x長さ (d1 x l1)

4.8 x 8 mm

最小 / 最大クランプ範囲

1.5-4.0 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

1,2 mm

最小 / 最大ドリル穴径

4.9-5.0 mm

せん断破壊荷重

4500 N

張力破壊荷重

6000 N

スリーブの材質

ステンレススチールA2

マンドレルの材質

ステンレススチールA2

スリーブの表面

プレーン

マンドレルの表面

プレーン

ドリル穴径

4,9 mm

標準

WN 931

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ドームヘッド

マンドレル径 (dm)

2,9 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報