ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブラインドリベット、丸なべ頭

ブラインドリベット丸なべ頭、中強度アルミニウム/亜鉛めっきスチール
ゼブラリベット アルミ 4.8X25MM

商品番号 091554825

EAN 4047376626584

価格はログイン後に表示されます
ブラインドリベット、丸なべ頭

商品番号 091554825

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 250 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:Al-Mgアルミニウム2.5。マンドレル:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)

マルチレンジブラインドリベット



ZEBRAブラインドリベットの特性


  • 高品質リベット固定

清潔で安全な留め付け


信頼性があり、特許を取得したリベットピンロッキングメカニズム


高い張力とシャー抵抗を継続的に維持


高強度リベット接続により、噴射水に対する耐衝撃性と不浸透性を確保


大型シャンク拡張


ボア穴を広げすぎた場合でも、ボア穴を最大限埋める


  • クランピング長範囲が大型のため、タイプ制限あり

在庫する種類を削減可能


取り付けミスの原因が少ない

注意事項

建築監督機関からの承認

一般技術承認Z-14.4
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径x長さ (d1 x l1)

4.8 x 25 mm

最小 / 最大クランプ範囲

12.7-19.8 mm

ヘッド径 (dk)

9,6 mm

ヘッド高さ (k1)

1,6 mm

最小 / 最大ドリル穴径

4.9-5.1 mm

せん断破壊荷重

1600 N

張力破壊荷重

2200 N

スリーブの材質

アルミニウム

マンドレルの材質

スチール

スリーブの表面

プレーン

マンドレルの表面

亜鉛めっき

標準

WN 915

認定

DIBt Z-14.1-4、DIBt Z-14.1-537

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ドームヘッド

マンドレル径 (dm)

2,7 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報