ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ソフトクローおよび丸なべ頭付きブラインドリベット

ソフトクローブラインドリベット、アルミニウム/亜鉛めっきスチール
ピールリベット 4.8X18

商品番号 0937004818

EAN 4038898202127

価格はログイン後に表示されます
ソフトクローおよび丸なべ頭付きブラインドリベット

商品番号 0937004818

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:アルミニウム。マンドレル:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径 (d1)

4,8 mm

長さ (l1)

18 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

1,1 mm

最小 / 最大クランプ範囲

8.0-12.0 mm

スリーブの材質

アルミニウム

マンドレルの材質

スチール

スリーブの表面

プレーン

マンドレルの表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ドリル穴径

5.2

せん断破壊荷重

1800 N

張力破壊荷重

2000 N

公称径x長さ (Ø d x l)

4.8 x 18 mm

ヘッドタイプ

トラス頭

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報