スリーブ:アルミニウム、ブラック塗装。マンドレル:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
確実に固定
- 最適化された変形特性を備え、さまざまな素材を固定可能(木材と金属、プラスチックと金属、石、コンクリート、およびその他の建築資材への取り付けなど)
- 高い耐腐食性
- リベット固定への放射方向および軸方向の荷重に対する高い耐性
- ヘッド終端部分の均一な固定
- 過度な締め付け防止
- 大型パーツのリベット留め可能
- 組み立て作業に簡単に使用可能
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
![]() | |
公称径x長さ (d1 x l1) | 4.8 x 16 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 6.0-12.0 mm |
ヘッド径 (dk) | 12,0 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,5 mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 4.9-5.0 mm |
せん断破壊荷重 | 1850 N |
張力破壊荷重 | 2600 N |
マンドレルの材質 | スチール |
スリーブの材質 | アルミニウム |
マンドレルの表面 | 亜鉛めっき |
スリーブの表面 | ラッカー仕上げ |
標準 | WN 936 , 0 -該当なし |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | トラス頭 |