汎用丸なべ頭付きリベット
スプリットリベット オールアルミ 4.8X15.0
商品番号 091404850
EAN 4011231857123
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
スリーブ:アルミニウム。マンドレル:アルミニウム
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
![]() | |
スリーブの材質 | アルミニウム |
マンドレルの材質 | アルミニウム |
スリーブの表面 | プレーン |
マンドレルの表面 | プレーン |
公称径x長さ (d1 x l1) | 4.8 x 18 mm |
スリーブ長さ (l3) | 15,0 mm |
ヘッド径 (dk ) | 9,8 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,9 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 1.0-4.0 mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 5.0-5.3 mm |
せん断破壊荷重 | 900 N |
張力破壊荷重 | 1150 N |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |