スリーブ:A2ステンレススチール。マンドレル:A2ステンレススチール
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
公称径x長さ (d1 x l1) | 4.8 x 12 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 6.0-8.0 mm |
ヘッド径 (dk) | 9,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,2 mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 4.9-5.0 mm |
せん断破壊荷重 | 4500 N |
張力破壊荷重 | 6000 N |
スリーブの材質 | ステンレススチールA2 |
マンドレルの材質 | ステンレススチールA2 |
スリーブの表面 | プレーン |
マンドレルの表面 | プレーン |
ドリル穴径 | 4,9 mm |
標準 | WN 931 |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |
マンドレル径 (dm) | 2,9 mm |