スリーブ:Al-Mgアルミニウム2.5。マンドレル:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
マルチレンジブラインドリベット
ZEBRAブラインドリベットの特性
- 高品質リベット固定
清潔で安全な留め付け
信頼性があり、特許を取得したリベットピンロッキングメカニズム
高い張力とシャー抵抗を継続的に維持
高強度リベット接続により、噴射水に対する耐衝撃性と不浸透性を確保
大型シャンク拡張
ボア穴を広げすぎた場合でも、ボア穴を最大限埋める
- クランピング長範囲が大型のため、タイプ制限あり
在庫する種類を削減可能
取り付けミスの原因が少ない
注意事項
建築監督機関からの承認
一般技術承認Z-14.4
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
公称径x長さ (d1 x l1) | 4.8 x 10 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 1.6-6.3 mm |
ヘッド径 (dk) | 9,6 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,6 mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 4.9-5.1 mm |
せん断破壊荷重 | 1600 N |
張力破壊荷重 | 2200 N |
スリーブの材質 | アルミニウム |
マンドレルの材質 | スチール |
スリーブの表面 | プレーン |
マンドレルの表面 | 亜鉛めっき |
標準 | WN 915 |
認定 | DIBt Z-14.1-4、DIBt Z-14.1-537 |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |
マンドレル径 (dm) | 2,7 mm |