ソフトクローおよび丸なべ頭付きブラインドリベット
ソフトクローブラインドリベット、アルミニウム/亜鉛めっきスチール
ゼブラピールリベット 4.8X10.0
商品番号 0937004810
EAN 4038898163107
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
スリーブ:アルミニウム。マンドレル:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
公称径 (d1) | 4,8 mm |
長さ (l1) | 10 mm |
ヘッド径 (dk) | 9,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,1 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 0.5-4.0 mm |
スリーブの材質 | アルミニウム |
マンドレルの材質 | スチール |
スリーブの表面 | プレーン |
マンドレルの表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ドリル穴径 | 5.2 |
せん断破壊荷重 | 1800 N |
張力破壊荷重 | 2000 N |
公称径x長さ (Ø d x l) | 4.8 x 10 mm |
ヘッドタイプ | トラス頭 |