汎用丸なべ頭付きリベット
スプリットリベット オールアルミ 4.0X21.2
商品番号 091404021
EAN 4048539752430
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
スリーブ:アルミニウム。マンドレル:アルミニウム
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
![]() | |
スリーブの材質 | アルミニウム |
マンドレルの材質 | アルミニウム |
スリーブの表面 | プレーン |
マンドレルの表面 | プレーン |
公称径x長さ (d1 x l1) | 4 x 21.2 mm |
スリーブ長さ (l3) | 18,8 mm |
ヘッド径 (dk ) | 8,0 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,4 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 1.0-7.0 mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 4.2-4.5 mm |
せん断破壊荷重 | 730 N |
張力破壊荷重 | 950 N |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。