ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブラインドリベット、丸なべ頭

ブラインドリベット、丸なべ頭付き、ギザ、ブラインドアルミ/亜鉛めっきスチール
ゼブラリベット アルミ黒 4.0X13MM

商品番号 0915594013

EAN 4047376618848

価格はログイン後に表示されます
ブラインドリベット、丸なべ頭

商品番号 0915594013

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:アルミニウム、アルミマグネシウム2.5、ブラック酸化コーティング、ピン:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)

マルチレンジブラインドリベット

直径4.8の建築許可 度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径x長さ (d1 x l1)

4 x 13 mm

最小 / 最大クランプ範囲

4.0-9.6 mm

ヘッド径 (dk)

8,0 mm

ヘッド高さ (k1)

1,4 mm

最小 / 最大ドリル穴径

4.1-4.3 mm

せん断破壊荷重

1200 N

張力破壊荷重

1600 N

スリーブの材質

アルミニウム

マンドレルの材質

スチール

スリーブの表面

黒陽極酸化

マンドレルの表面

亜鉛めっき

標準

WN 915

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ドームヘッド

マンドレル径 (dm)

2,2 mm

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
携帯リベットプライヤー

ゼブラリベッター 2.4-4.8MM

アルミニウム、銅、スチール、およびステンレススチールのØ 2.4mm、3mm、および4mmのブラインドリベット、およびアルミニウムのØ 5mmのブラインドリベットを処理
x 1 個
携帯リベットプライヤー

リベッター 2.4-5.0MM

アルミニウム、銅、スチール、およびステンレススチール製の∅ 2.4mm、3mm、および4mmのブラインドリベット、およびアルミニウム製の∅ 5mmのブラインドリベットを処理