ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ソフトクローおよび丸なべ頭付きブラインドリベット

ソフトクローブラインドリベット、アルミニウム/亜鉛めっきスチール
ゼブラピールリベット 4.0X12.0

商品番号 093700412

EAN 4038898163008

価格はログイン後に表示されます
ソフトクローおよび丸なべ頭付きブラインドリベット

商品番号 093700412

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:アルミニウム。マンドレル:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径 (d1)

4 mm

長さ (l1)

12 mm

ヘッド径 (dk)

8,0 mm

ヘッド高さ (k1)

1,0 mm

最小 / 最大クランプ範囲

4.0-6.5 mm

スリーブの材質

アルミニウム

マンドレルの材質

スチール

スリーブの表面

プレーン

マンドレルの表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ドリル穴径

4,2 mm

せん断破壊荷重

1200 N

張力破壊荷重

1400 N

公称径x長さ (Ø d x l)

4 x 12 mm

ヘッドタイプ

トラス頭

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
携帯リベットプライヤー

ゼブラリベッター 2.4-4.8MM

アルミニウム、銅、スチール、およびステンレススチールのØ 2.4mm、3mm、および4mmのブラインドリベット、およびアルミニウムのØ 5mmのブラインドリベットを処理
x 1 個
携帯リベットプライヤー

リベッター 2.4-4.0MM

アルミニウム、銅、スチール、およびステンレススチール製の∅ 2.4mm、3mm、および4mmのブラインドリベット、およびアルミニウム製の∅ 5mmのブラインドリベットを処理