スリーブ:アルミニウム、アルミマグネシウム2.5、ブラック酸化コーティング、ピン:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
マルチレンジブラインドリベット
直径4.8の建築許可
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
公称径x長さ (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 1.2-6.3 mm |
ヘッド径 (dk) | 8,0 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,4 mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 4.1-4.3 mm |
せん断破壊荷重 | 1200 N |
張力破壊荷重 | 1600 N |
スリーブの材質 | アルミニウム |
マンドレルの材質 | スチール |
スリーブの表面 | 黒陽極酸化 |
マンドレルの表面 | 亜鉛めっき |
標準 | WN 915 |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |
マンドレル径 (dm) | 2,2 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。