ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブラインドリベット、丸なべ頭

ブラインドリベット丸なべ頭、中強度アルミニウム/亜鉛めっきスチール
ゼブラリベット アルミ 4.0X10MM

商品番号 091554010

EAN 4047376626591

価格はログイン後に表示されます
ブラインドリベット、丸なべ頭

商品番号 091554010

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:Al-Mgアルミニウム2.5。マンドレル:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)

マルチレンジブラインドリベット



ZEBRAブラインドリベットの特性


  • 高品質リベット固定

清潔で安全な留め付け


信頼性があり、特許を取得したリベットピンロッキングメカニズム


高い張力とシャー抵抗を継続的に維持


高強度リベット接続により、噴射水に対する耐衝撃性と不浸透性を確保


大型シャンク拡張


ボア穴を広げすぎた場合でも、ボア穴を最大限埋める


  • クランピング長範囲が大型のため、タイプ制限あり

在庫する種類を削減可能


取り付けミスの原因が少ない

注意事項

建築監督機関からの承認

一般技術承認Z-14.4
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

公称径x長さ (d1 x l1)

4 x 10 mm

最小 / 最大クランプ範囲

1.2-6.3 mm

ヘッド径 (dk)

8,0 mm

ヘッド高さ (k1)

1,4 mm

最小 / 最大ドリル穴径

4.1-4.3 mm

せん断破壊荷重

1200 N

張力破壊荷重

1600 N

スリーブの材質

アルミニウム

マンドレルの材質

スチール

スリーブの表面

プレーン

マンドレルの表面

亜鉛めっき

標準

WN 915

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ドームヘッド

マンドレル径 (dm)

2,2 mm

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
携帯リベットプライヤー

ゼブラリベッター 2.4-4.8MM

アルミニウム、銅、スチール、およびステンレススチールのØ 2.4mm、3mm、および4mmのブラインドリベット、およびアルミニウムのØ 5mmのブラインドリベットを処理
x 1 個
携帯リベットプライヤー

リベッター 2.4-5.0MM

アルミニウム、銅、スチール、およびステンレススチール製の∅ 2.4mm、3mm、および4mmのブラインドリベット、およびアルミニウム製の∅ 5mmのブラインドリベットを処理