ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

大型丸なべ頭付きブラインドリベット

ブラインドリベット大型丸なべ頭アルミニウム/スチール亜鉛めっき
アルミリベット ラージフランジ4.0X10

商品番号 09444 10
EAN 4045989704194

価格はログイン後に表示されます
大型丸なべ頭付きブラインドリベット

商品番号 09444 10

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:アルミニウム。ピン:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

公称径x長さ (d1 x l1)

4 x 10 mm

最小 / 最大クランプ範囲

5.0-6.5 mm

ヘッド径 (dk)

12.0 mm

ヘッド高さ (k1)

2.5 mm

最小 / 最大ドリル穴径

4.1-4.2 mm

せん断破壊荷重

1050 N

張力破壊荷重

1560 N

マンドレルの材質

スチール

スリーブの材質

アルミニウム

マンドレルの表面

亜鉛めっき

スリーブの表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

大型ドームヘッド

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報