オイル吸収クロス
オイル吸収クロス
吸着マット(オイル)ホワイト38X46CM
商品番号 0899900210
EAN 4049557009834
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
オイルとケミカル類の吸着用
- 吸収量は、重量の25倍です。
- 吸収性が非常に高く、漏らしません。
- オイルおよび炭化水素ベースの液体 (親油性) のみを吸収し、水は吸収しません。
- 職場の衛生に影響なし
- 糸くずがでない表面
- 穴あき
- 無期限で保管可能
用途
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の一定の品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
オイル吸収クロスは、オイル、潤滑剤、燃料、化学薬品などのこぼれた液体を吸収するのに適しています。液だまりにも使用可能です。油が付着した表面や機械、エリアのクリーニングだけでなく、油滴のキャッチにも使用できます。屋内と屋外の用途に最適です。
使用方法
オイル吸着クロスを、油垂れしている場所の下に敷きます。既に垂れてしまったオイル染みも吸着することもできます。
材料 | PP - ポリプロピレン |
色 | 白 |
長さx幅 | 46 x 38 cm |
長さ | 46 cm |
幅 | 38 cm |
クロス数 | 100 PCS |
撥水性 | はい |
吸水 | 0,75 kg/l |