ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

オイル固着剤

オイル固着剤:漏洩した油類を迅速に処理

ウルトジャパンが提供するオイル固着剤は、作業現場や路上で発生した油や液体の漏洩に迅速かつ効果的に対応するための必須アイテムです。鉱物油、合成油、作動油、さらには水性液体まで、幅広い種類の液体を素早く吸収し、ゲル状に固化させます。これにより、滑りやすい危険な状態を解消し、安全な作業環境の維持に貢献します。床面や路面への液体の浸透を防ぎ、二次汚染のリスクを低減させるため、環境保護の観点からも重要な役割を果たします。

オイル固着剤の使用方法と適用箇所

オイル固着剤の利用は非常に簡単です。漏れた油や液体の上に直接、均一に振りかけるだけです。数分待つと液体が吸収・固化され、ほうきやちりとりで簡単に掃き集めることができます。自動車整備工場、機械工場、倉庫、ガソリンスタンド、駐車場、道路など、油漏れが発生しやすいあらゆる場所での緊急対応に適しています。コンクリート、アスファルト、タイル、金属床など、様々な床材に使用可能です。少量で広範囲の液体を処理できるため、経済性にも優れています。

オイル固着剤に関するよくあるご質問

Q: どのような種類の液体に使用できますか?

A: エンジンオイル、ギアオイル、作動油、ブレーキフルード、不凍液、軽油、灯油などの鉱物油・合成油系液体に加え、水や一部の水溶性液体にも効果を発揮します。ただし、強酸や強アルカリ性の液体には使用しないでください。

Q: 固化した後の処理方法は?

A: 固化した吸収剤は、吸収した液体の種類に応じた地域の法規制や条例に従って適切に処理してください。一般的には産業廃棄物として扱われることが多いです。

Q: 使用量の目安はありますか?

A: 液体の種類や粘度、漏洩量によって異なりますが、一般的には漏れた液体を完全に覆う程度を目安に散布してください。製品パッケージの指示もご参照ください。

Q: 保管方法は?

A: 湿気を避け、乾燥した冷暗所に保管してください。開封後はしっかりと密閉してください。

関連製品とオンラインショップのご案内

ウルトジャパンのオンラインショップでは、オイル固着剤の他にも、作業現場の安全と効率を高めるための様々な製品を取り揃えています。例えば、漏洩対策や清掃に役立つケミカル及び消耗品、車両メンテナンスに不可欠なメンテナンス製品、ケミカル、そして作業者の安全を守る作業安全関連製品などもご覧いただけます。ぜひ、ウルトジャパン オンラインショップで、お客様のニーズに合った製品をお探しください。