ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

大型丸なべ頭付きブラインドリベット

ブラインドリベット大型丸なべ頭アルミニウム/スチール亜鉛めっき
アルミリベット ラージフランジ3.2X10

商品番号 094432 10

EAN 4055374119564

価格はログイン後に表示されます
大型丸なべ頭付きブラインドリベット

商品番号 094432 10

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:アルミニウム。ピン:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)。
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
公称径x長さ (d1 x l1)

3.2 x 10 mm

最小 / 最大クランプ範囲

5.5-7.5 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

1,5 mm

最小 / 最大ドリル穴径

3.3-3.4 mm

せん断破壊荷重

670 N

張力破壊荷重

900 N

マンドレルの材質

スチール

スリーブの材質

アルミニウム

マンドレルの表面

亜鉛めっき

スリーブの表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

大型ドームヘッド

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報