ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスチック拡張リベット タイプ3

クリップ BMW/51481884779

商品番号 0501105035

EAN 4024835479356

価格はログイン後に表示されます
プラスチック拡張リベット タイプ3

商品番号 0501105035

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

パインツリークリップに似たベース

簡単な取り付けと取り外し


手動で取り付けることも可能



高い保持力で、コンポーネントにしっかりと固定
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
板金アタッチメント

最小 / 最大ドリル穴径

6.50-6.70 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

2.80-11.00 mm

ヘッド径 (A)

20,00 mm

ヘッド高さ (B)

6,50 mm

ヘッド下の長さ (C)

15,00 mm

色

黒

材料

PA 6 - ポリアミド

適合自動車メーカー

ユニバーサル

互換準拠

51481884779

取付場所

ユニバーサル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報