ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

汎用アダプター 冷却システムテスター用

ラジエーター漏れ検査ポンプ 欧州

商品番号 0853500

EAN 4011231790338

価格はログイン後に表示されます
汎用アダプター 冷却システムテスター用

商品番号 0853500

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

直径27-42 mmのラジエーター開口部用
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
使用方法

1.アダプターゴムとシールする開口部に、オイル、グリース、およびグリコールの残留物が付着していない状態にしてください。


2.アダプターをラジエーターの開口部または拡張タンクに押し込み、2つの調整用ホイールを互いに回転させて密閉します。


3.ラジエーターテスターを接続します。


4.手押しポンプを使用して、冷却システムに約1.3 barの圧力を加えます。


5.冷却回路の圧力が10分間で0.2 bar以上低下してはいけません。


6.圧力が低下する場合は、漏れの可能性のある箇所(ウォーターポンプ、ホース、シリンダーヘッドシールなど)を特定して漏れを解消します。



注意: 汎用アダプターを冷却液に浸さないでください。浸した場合、圧力が解放されたときにバルブから液体が漏れる原因となります。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報