ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ラチェット 3/8インチ、切り替えレバー付き

REDSTRIPE 3/8“ラチェットハンドル

商品番号 5763038901

EAN 4065746752480

価格はログイン後に表示されます
ラチェット 3/8インチ、切り替えレバー付き

商品番号 5763038901

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

堅牢な構造により耐久性と軽量性を兼ね備え、疲労を感じることなく、あらゆる作業を安心して行なうことができます。

クロムバナジウム鋼


大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。



2Kハンドル


2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルを備えており、べたつきのある手で長時間使用しても快適です。



リアクイックリリースボタン


小型で掴みにくいソケットの交換作業が簡単になります。工具先端からのソケットの取り外しをサポート。手でソケットを引き抜く必要がないため、各種のネジサイズに合わせてスムーズかつ手軽にソケットを交換できます。



リバーシブルレバー


利便性の向上: 片手操作で時計回りから反時計回りの位置に切り替えることができます。



72歯ギア


ファスナーの締め緩めでは、送り角度がわずか5度で、最も厳しい状況(ブレーキ作業中の車のホイールハウス内など)でもファスナー回すことができます。



バランスの良いデザイン


使用時の重量バランスを最大限に追求。長時間の作業でも疲労を感じることなく、快適な作業を実現します。



店内陳列が可能


底面の穴により、小売販売店ですぐに陳列できます。持ち運び、高所作業、保管時の紐の取り付けに便利なストラップホールとして使用できます。

商品情報

 データシート(X)

ビットサイズ

3/8インチ

材料

クロムバナジウム鋼

ハンドルの材質

2パーツプラスチック

表面

クロムめっき

長さ (L1)

198 mm

レバーの長さ (L2)

190 mm

ハンドルの長さ (L3)

90 mm

ハンドル径 (D1)

27 mm

ラチェット径 (D2)

31 mm

ラチェットヘッド高さ (B1)

17,8 mm

スクエア付きラチェットヘッド高さ (B2)

32,5 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報