ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プロ用のウインドウシル接続ストリップ ウインドウシルの第2シーラント層とETICSシステムとの接続用

Proウインドウシル接続ストリップ
WNDWSI-CONSTR-PROFI-L2,5M

商品番号 0519522061

EAN 4056807235325

価格はログイン後に表示されます
プロ用のウインドウシル接続ストリップ ウインドウシルの第2シーラント層とETICSシステムとの接続用

商品番号 0519522061

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For connecting the second sealant layer of the windowsill to the ETICS system
  • 第2シーリングレベルを超える雨水の目標排水

  • プロファイル形状による5°の勾配角度プリセット

  • ドリップエッジがファサードの汚れを防止

  • プッシュインコネクタ付き
用途
商品情報

 データシート(X)

プロファイルの材質

PVC-U、耐衝撃性

メッシュの材質

ガラス繊維

繊維タイプ

エティックスファブリック

1平方メートル当たりの繊維重量

160 g

メッシュサイズ

4x4mm

建築材クラス

E - 通常は可燃性

紫外線抵抗性

はい

長さ

2,5 m

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報