ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エンジンシーリングコンパウンド シリコンスペシャル250

エンジンシーリングコンパウンド、シリコンスペシャル250
シリコンスペシャル250 黒 70ML

商品番号 0890323

EAN 4065746004909

価格はログイン後に表示されます
エンジンシーリングコンパウンド シリコンスペシャル250

商品番号 0890323

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

長期的に弾性を維持するエンジンおよび車体用のシーリングコンパウンド、短時間であれば300℃の耐熱性
  • 冷加硫シリコンゴム

  • 大きな不均一面をムラなく施工

  • 長期の振動を受けても確実にシーリング

  • 優れた接着力と耐薬品性

  • 液垂れや糸引きなし

  • わずか数分後に膜形成、加硫率約1.5mm/日

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

分離ジョイント、シリンダーヘッド、クランクハウジング、ウォーターポンプ、オイルパン、ラジエーター、車軸チューブ、シリンダーベース(バイク)、ランプおよびウィンカーハウジング、溶接シームなどの表面、隙間、クラックのシーリング用

容積

70 ml

化学薬品ベース

アセテート硬化シーラント

濃度 / 条件

1.05 g/cm³ / 20°C

完全養生速度

1,5 mm/d

におい / 香り

ビネガー

コンテンツの重さ

86,8 g

最小表皮形成時間

6 min

最大表皮形成時間

12 min

表皮形成時間の条件

23°Cおよび50%の相対湿度

ショアA硬度

30

破断伸び

300 %

連続衝撃吸収(最大150°C)

25 %

連続衝撃吸収(150°C超)

18 %

最小 / 最大温度耐性

-50 まで 250 °C

最大短期温度耐性

300 °C

最小 / 最大処理温度

5 まで 40 °C

製造日起点の保存可能期間

18 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

涼しくて乾燥した収納領域25°C未満

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 6
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 6
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 6
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報