- 冷加硫シリコンゴム
- 大きな不均一面をムラなく施工
- 長期の振動を受けても確実にシーリング
- 優れた接着力と耐薬品性
- 液垂れや糸引きなし
- わずか数分後に膜形成、加硫率約1.5mm/日
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
分離ジョイント、シリンダーヘッド、クランクハウジング、ウォーターポンプ、オイルパン、ラジエーター、車軸チューブ、シリンダーベース(バイク)、ランプおよびウィンカーハウジング、溶接シームなどの表面、隙間、クラックのシーリング用
容積 | 70 ml |
化学薬品ベース | アセテート硬化シーラント |
濃度 / 条件 | 1.05 g/cm³ / 20°C |
完全養生速度 | 1.5 mm/d |
色 | 赤 |
におい / 香り | ビネガー |
コンテンツの重さ | 73 g |
最小表皮形成時間 | 6 min |
最大表皮形成時間 | 12 min |
表皮形成時間の条件 | 23°Cおよび50%の相対湿度 |
ショアA硬度 | 30 |
破断伸び | 300 % |
連続衝撃吸収(最大150°C) | 25 % |
連続衝撃吸収(150°C超) | 18 % |
最小 / 最大温度耐性 | -50 まで 250 °C |
最大短期温度耐性 | 300 °C |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 40 °C |
製造日起点の保存可能期間 | 18 月 |
製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 涼しくて乾燥した収納領域25°C未満 |