インパクト工具 ピンパンチ
ピンパンチDIN 6450、形状C
ピンポンチ ストレート 2.5Φ
商品番号 071463 26
EAN 4011231719933
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
クロムバナジウム自硬鋼
強化安全インパクトヘッド
インパクトヘッドの変形や膨張を防止
シャフトの全長を硬化
特に丈夫で、高い耐摩耗性
DIN 6450、Cタイプに準拠
強化インパクトヘッド
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
長さ (l1) | 150 mm |
ブレードの長さ (L2) | 30 mm |
チップの幅 (d) | 2,5 mm |
打撃表面径 (a) | 10 mm |