ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

工場用クリーナー

工場用クリーナー
生分解性ワークショップクリーナー 20L

商品番号 08931241

EAN 4050641861221

価格はログイン後に表示されます
工場用クリーナー

商品番号 08931241

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

フロア、機械、およびプラントに対して非常に高い汚れ除去パワーを持つ、中性pH範囲の強力で環境に優しいクリーナー。

汚れに浸透


オイル / グリースの汚れは乳化しませんが、浸透して分離します。



環境に優しい


  • > 95%まで生物分解可能

  • 有機溶媒を含みません

  • リン酸またはリン酸化合物を含みません

  • 水の中で重金属の移動がありません

  • Ö-Norm(オーストリア標準)B 5105に従って廃水内で高速分離します


極めて低刺激性


pH値:8.5



AOXおよびシリコン不使用



通常のすべての表面に対してお使いいただけます
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
安全データシート

用途

エンジン、マシン、工具、車両、すべてのタイプのフロア(カーペットを除く)、業務用厨房、肉屋、醸造所のクリーニングに、手作業で、または高圧装置でお使いいただけます。

使用方法

汚れの程度に応じて工場用クリーナーを水で薄め、汚れた面をクリーニング溶液で濡らして、効果が現れるまで待ってから拭き取るか洗い流します。温水を使用すると、洗浄効果が高まります。



使用濃度:


  • フロアクリーニングマシンでは3~10%

  • 高圧装置では3~5%

  • 手作業のクリーニングでは3~50%

容積

20 l

化学薬品ベース

脂肪アルコール

におい / 香り

レモン

pH中立

はい

pH値

8.5

pH値の条件

20°C

濃度

1,022 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

24 月

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

生分解性

はい

容器

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DN 60水栓

20Lプラスチック容器用タップ

20lプラスチックキャニスターおよび60lプラスチックキャニスター用DN 60継ぎ手付きプラスチック水栓
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 4
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報