ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

建築(家庭用)クリーナー

Fasty なるほどFasty

なるほど! 環境にやさしいのに強力な洗浄力、その秘密とは?

製品の特長

ウルトのワークショップクリーナーは、工場・機械・車両など幅広い現場で使える環境配慮型の高性能クリーナーです。水性アルカリ界面活性剤ベースの処方により、頑固な油脂汚れを強力に分解しながら、塗装面・ゴム・プラスチックを傷めません。リン酸塩・有機溶剤・腐食性物質を一切含まず、高い生分解性を実現。ウルトのケミカル及び消耗品ラインナップの中でも、日常清掃からヘビーデューティまで対応する万能洗浄剤です。

  • 強力脱脂:アルカリ界面活性剤が油脂・グリース汚れを素早く乳化・分解。工場床面の油染みから機械部品の頑固な汚れまで、1本で対応できます。
  • 素材を傷めない:塗装面、ゴム、プラスチックへの攻撃性がなく、安心して幅広い素材に使用可能。車両外装やデリケートな設備にも適しています。
  • 環境配慮設計:AOXフリー・シリコンフリー・リン酸塩フリー・有機溶剤フリー。高い生分解性で排水処理の負担を軽減します。オーストリア標準(O-Norm)B5105適合。
  • 多用途対応:手洗い、フロアスクラバー、高圧洗浄機のいずれにも対応する濃縮タイプ。希釈率を調整することで、軽い汚れから重度の油脂汚れまで最適な洗浄力を発揮します。

主な活用シーン

ウルト ワークショップクリーナー 工場床面 油汚れ洗浄

工場・整備工場

床面、壁面、作業台の油脂汚れ洗浄に。フロアスクラバーとの併用で広い面積を効率的に清掃できます。希釈率3〜10%で日常清掃に最適です。

ウルト ワークショップクリーナー 機械設備 メンテナンス洗浄

機械・設備メンテナンス

工作機械、生産設備、コンプレッサーなどの外装洗浄に。切削油や作動油の付着を安全に除去し、設備の美観と機能を維持します。

ウルト ワークショップクリーナー 車両洗浄 商用車

車両・建機洗浄

トラック、建設機械、社用車の外装洗浄に。高圧洗浄機で希釈率3〜5%で使用すれば、道路汚れや油脂を素早く落とせます。塗装を傷めません。

Fasty ポイントFasty

ポイント! プロが選ぶ理由はこちら!

プロが選ぶ理由

こんな現場におすすめ

  • 自動車整備工場・ディーラー:ピット周りや工場床面の日常清掃に。環境規制対応も万全。ブレーキ&パーツクリーナーとの使い分けで整備工場の洗浄を完全カバー
  • 製造工場・金属加工:切削油や加工液の付着した機械設備の定期メンテナンスに。ケミカル汎用クリーナーと用途に合わせて選択
  • 建設現場:建機や車両の泥・油汚れ除去に。高圧洗浄機との相性抜群
  • 物流・運送業:商用車フリートの定期洗浄に。大容量20Lでコストパフォーマンス良好

一般洗浄剤との違い

比較項目ウルト ワークショップクリーナー一般工業用洗浄剤
有機溶剤不使用(水性処方)グリコール系・炭化水素系を含む場合あり
素材への影響塗装・ゴム・プラに安全塗装の変色、ゴムの硬化リスクあり
環境性能生分解性・AOXフリー生分解性が低い製品も多い
用途の幅手洗い・機械・高圧洗浄すべて対応特定の洗浄方法に限定される場合あり

技術仕様

本カテゴリーには2つの製品バリエーションがあります。詳細な安全データシート(SDS)は公式サイトよりダウンロード可能です。

製品名作業場用クリーナーBMF / 工場用クリーナー
化学ベースBMF: アルカリ性界面活性剤(水性) / 工場用: 脂肪アルコール(水性)
外観BMF: 蛍光イエロー液体、フルーティな香り / 工場用: 緑色液体
pH値BMF: 9.4 / 工場用: 8.5(原液、20℃)
密度BMF: 1.04 g/cm³ / 工場用: 1.035 g/cm³
非含有物質リン酸塩、有機溶剤、腐食性物質、AOX、シリコン
生分解性高い生分解性(ドイツ環境基準B5105適合)
内容量20L(業務用缶)
保存期限製造から24ヶ月
原産国ドイツ
Fasty コツFasty

コツ! 希釈率がポイント。汚れに合わせて使い分けよう

効果的な使用方法

希釈率ガイド

洗浄方法推奨希釈率
高圧洗浄機3〜5%
フロアスクラバー3〜10%
手洗い(軽い汚れ)3〜10%
手洗い(頑固な油脂)10〜50%

使用手順

  1. 希釈:水で適切な濃度に希釈します。温水(40〜60℃)を使用すると洗浄効果がさらに向上します。
  2. 塗布:希釈液をポンプスプレーボトル、モップ、スポンジ、またはフロアスクラバーで対象面に塗布します。
  3. 浸透:汚れの程度に応じて約5分間放置し、洗浄液を浸透させます。乾燥させないよう注意してください。
  4. 洗い流し:水で十分にすすぐか、ペーパーウエスで拭き取ります。頑固な汚れには作業を繰り返してください。

プロのコツ:フロアスクラバーでの定期清掃には3〜5%の低濃度で十分です。高濃度で使用する場合は使い捨てニトリル手袋と保護ゴーグルを着用してください。

ウルト ワークショップクリーナー BMF 20L 業務用缶 蛍光イエロー
蛍光イエローの液体で視認性が高く、希釈状態が一目でわかります。フルーティな香りで作業環境も快適に。
Fasty 質問Fasty

質問! お客様からよくいただく質問をまとめました

よくある質問

Q. どのような汚れに効果がありますか?

油脂、グリース、切削油、作動油、道路汚れ、一般的な工場汚れなど、水溶性・油性を問わず幅広い汚れに対応します。アルカリ性界面活性剤が油脂を乳化・分解するため、特に油系の汚れに強い効果を発揮します。

Q. 塗装面や車両ボディに使用しても問題ありませんか?

はい、問題ありません。有機溶剤や腐食性物質を含まない水性処方のため、塗装面、ゴム、プラスチックを傷めることなく安全にお使いいただけます。ただし、初回使用時は目立たない箇所でテストすることをおすすめします。

Q. 「工場用クリーナー」と「BMF」の違いは何ですか?

どちらも水性・環境配慮型の工場用洗浄剤ですが、BMFはpH9.4でやや強いアルカリ性があり、より頑固な油脂汚れに対して高い効果を発揮します。工場用クリーナーはpH8.5で素材へのさらなるマイルドさを重視した処方です。用途に応じてお選びください。

Q. 希釈率の目安を教えてください

汚れの程度と洗浄方法に応じて調整してください。手洗い:3〜50%、フロアスクラバー:3〜10%、高圧洗浄機:3〜5%が目安です。日常的な床清掃であれば3〜5%の低濃度で十分な洗浄力を発揮します。

Q. 環境への影響はありますか?

環境負荷を最小限に抑えた処方です。高い生分解性を持ち、AOXフリー・シリコンフリー・リン酸塩フリー・有機溶剤フリーです。オーストリア標準(O-Norm)B5105に適合しており、排水処理の負担を軽減します。ただし、原液を直接下水に流すことは避けてください。

Q. 使用時に保護具は必要ですか?

原液や高濃度で使用する場合は、ニトリル手袋と保護ゴーグルの着用を推奨します。pH9.4のアルカリ性のため、目に入った場合は直ちに水で洗い流してください。低濃度(3〜5%)での日常清掃では刺激性は低くなりますが、基本的な保護具の使用をおすすめします。

Q. 業務用の大量購入は可能ですか?

はい、20Lの業務用缶でのご提供です。法人様向けの掛売(請求書払い)にも対応しております。定期的にご使用の場合は、定期配送サービスもご利用いただけます。

Fasty 安全Fasty

安全! ウルトが選ばれる理由

安心の品質保証

  • ドイツ Würth 社製:1945年創業、世界80カ国以上で展開するプロフェッショナルツール&ケミカルのグローバルリーダー。
  • 品質管理:ISO 9001認証取得工場で製造。厳格な品質基準をクリアした製品のみを出荷しています。
  • 環境認証:オーストリア標準(O-Norm)B5105適合。排水時の油水分離性に優れ、環境負荷を最小化。
  • 法人対応:請求書払い(掛売)対応、大口割引、定期配送などビジネス向けサービスを充実。
  • 便利な注文方法オンラインショップでの24時間注文に加え、公式アプリからバーコードスキャンで簡単に再注文が可能です。
Fasty おすすめFasty

おすすめ! 洗浄効率をさらに高める関連アイテム

関連商品

同カテゴリーの製品

  • 作業場用クリーナーBMF 20L — 生分解性に優れた環境配慮型。pH9.4で頑固な油脂汚れに強い効果を発揮
  • 工場用クリーナー 20L — pH8.5のマイルド処方。素材をいたわりながら油汚れを除去

用途別おすすめクリーナー

洗浄に役立つアクセサリ・消耗品

  • ポンプスプレーボトル — 20L缶からの小分け充填に便利。耐溶剤性で繰り返し使用可能
  • ペーパーウエス — 吸収力と強度に優れたプロ向け拭き取りウエス
  • 使い捨てニトリル手袋 — 耐薬品性に優れた作業用手袋。アルカリ性洗浄剤との使用に最適
  • クリーニング・洗浄器具 — エンジンクリーナーフォームガンなどの洗浄用機器

製品の詳細仕様や安全データシートはSDSダウンロードページからご確認いただけます。製品カタログはPDFカタログダウンロードよりご利用ください。ご不明な点はお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。