ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

皿頭およびローレットシャンク付きリベットナット

スチール亜鉛めっき皿頭ロートレットシャンク
ナットサート替玉 三価(2,0-4,5)-11,9X21-M10

商品番号 0948320010

EAN 4056807104904

価格はログイン後に表示されます
皿頭およびローレットシャンク付きリベットナット

商品番号 0948320010

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

皿頭およびローレットシャンク付き。亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)

(六価)クロム不使用:EU End of Life Vehicles Directiveに準拠


  • リベットナットは、次の2つのタイプの締め方を組み合わせて使用します。ブラインドリベット固定および追加のネジ固定。

  • これにより、主に比較的肉薄な構造の要素へのネジ固定を行えるようになります。


ロートレットシャフトの利点:


  • 締め付けトルクと回転抵抗の増加

  • 特にアルミニウム、プラスチック、およびファイバーグラスなど、あらゆる素材の締め付けに最適
注意事項指定された抽出値はガイドライン値です。このため、作業場、ドリル穴の許容差、および表面の粗さによって、情報は異なる可能性があります。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ネジ山タイプx公称径 (D)

M10

長さ (l1)

21 mm

ヘッド径 (d1)

14,5 mm

外径 (d2)

11,9 mm

ヘッド高さ (k1)

1,7 mm

最小 / 最大クランプ範囲 (s1)

2.0-4.5 mm

張力破壊荷重

34300 N

せん断破壊荷重

5050 N

最大締め付けトルク

20 Nm

ドリル穴径

12,0 mm

シャンク詳細

ローレットシャンク付き

ヘッドタイプ

皿頭

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報