四又、丸形ヘッド
- トリムに事前に取り付けられたベースコンポーネント取付孔に挿入します。
- 公差補正が可能
- トリムの取外しが可能
- 密閉材としても使用可能
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
キャリアーコンポーネントへのトリムの締結
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 7.30-7.50 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 0.70-0.90 mm |
ヘッド径 (A) | 13,00 mm |
ヘッド下の長さ (B) | 13,00 mm |
コア径 (C) | 7,40 mm |
グリップレンジヘッド (D) | 2,50 mm |
色 | 青 |
材料 | ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | オペル / ボクスホール, プジョー, シトロエン, シボレー, 大宇, ボクスホール |
互換準拠 | 13252118, YQ00108480, 7231991 |
取付場所 | ユニバーサル, インテリア |
車両のタイプ | ユニバーサル |