割りピンアソートメント 1775ピース(システムケース4.4.1入り)
割りピンセット 三価 システムケース1775個入り
商品番号 5964511701
EAN 4056807352046
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ISO 1234、亜鉛めっき鋼
寸法範囲1.6 x 20 mm~6.3 x 63 mm
標準 | ISO 1234 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
アソートメント / セットのピースの数 | 1775 PCS |
システムの寸法 | 4.4.1 |
製品重量(品目単位) | 5116,000 g |
RoHS指令準拠 | はい |
割りピンアソートメント 1775ピース(システムケース4.4.1入り)を含む:
250
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-2X25
説明:
2 x 25 mm
数量(合計):
250
x
250
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-2X40
説明:
2 x 40 mm
数量(合計):
250
x
100
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-4X40
説明:
4 x 40 mm
数量(合計):
100
x
50
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-5X40
説明:
5 x 40 mm
数量(合計):
50
x
50
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-5X50
説明:
5 x 50 mm
数量(合計):
50
x
500
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-1,6X20
説明:
1.6 x 20 mm
数量(合計):
500
x
150
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-2,5X40
説明:
2.5 x 40 mm
数量(合計):
150
x
150
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-3,2X32
説明:
3.2 x 32 mm
数量(合計):
150
x
100
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-3,2X40
説明:
3.2 x 40 mm
数量(合計):
100
x
100
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
割りピン WN1234 三価 3.5×63MM
説明:
3.5 x 63 mm
数量(合計):
100
x
50
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
SPLTPIN-WN1234-(A2K)-4,5X50
説明:
4.5 x 50 mm
数量(合計):
50
x
25
x
割りピン ISO/WN 1234 亜鉛めっき鋼
SPLTPIN-ISO1234-(A2K)-6,3X63
説明:
6.3 x 63 mm
数量(合計):
25
x
1
x
説明:
幅x深さx高さ(外寸): 370 x 278 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
数量(合計):
1
x