ロッキングエレメント汎用セット:振動下でも確実な締結を実現
ウルトジャパンが提供するロッキングエレメント汎用セットは、振動や動的荷重がかかる環境下で、ねじやボルトの緩みを効果的に防止するために設計された締結部品のセットです。このセットには、様々なサイズのねじに対応できるよう、複数のロッキングエレメントが含まれており、幅広い用途に対応可能です。特に、機械設備、自動車、建設機械、プラント設備など、安全性が重要視される箇所での使用に適しています。独自のウェッジロック機構により、予圧の損失を防ぎ、締結部の信頼性を長期にわたって維持します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、お客様の多様なニーズに応えるため、この汎用セットをはじめとする
ファスナー・ネジ・ボルト類を豊富に取り揃えています。
ロッキングエレメントの取り付けは非常に簡単です。ボルトの頭部またはナットの下に、エレメントのカム面(ギザギザの面)同士が向き合うように配置し、通常通り締め付けます。締め付けトルクが加わると、エレメントの外側のラジアル歯が相手材とボルト/ナットに食い込み、内側のカム面が相互に作用します。振動などにより緩み方向の回転が発生しようとすると、カム角度がねじのリード角よりも大きいため、ウェッジ効果によって軸力が増加し、緩みを自己ロックします。これにより、従来のダブルナットやスプリングワッシャーと比較して、格段に優れた緩み止め効果を発揮します。メンテナンス頻度の削減や、締結部の安全性向上に貢献するソリューションとして、多くのプロフェッショナルに選ばれています。
ウルトジャパンのオンラインショップでは、ロッキングエレメント以外にも、作業効率と安全性を高めるための様々な製品を提供しています。例えば、正確なトルク管理には
ハンドツールカテゴリのトルクレンチが、また、締結前のねじ山の清掃や潤滑には
メンテナンス製品、ケミカルカテゴリの製品が役立ちます。お客様の作業環境や特定の要件に合わせて、最適な製品をご提案いたします。
よくあるご質問 (FAQ)
Q: ロッキングエレメントは再利用できますか?
A: はい、ロッキングエレメントは潤滑状態や相手材の状態にもよりますが、一般的に再利用が可能です。ただし、著しい摩耗や損傷が見られる場合は交換してください。
Q: どのような材質に使用できますか?
A: 標準的なスチール製のロッキングエレメントは、様々な金属材料に使用できます。ステンレス鋼や特殊な環境向けには、対応する材質のエレメントもご用意しています。
Q: 推奨される締め付けトルクはありますか?
A: 通常のボルト・ナットと同様の締め付けトルクを適用してください。ロッキングエレメント自体が追加のトルクを必要とすることはありません。正確なトルク管理が重要です。
Q: 高温環境でも使用できますか?
A: 標準的なスチール製エレメントの使用温度範囲については、製品仕様をご確認ください。より高温環境に対応する特殊な材質のエレメントもございます。