ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ストリッピングプライヤー

ワイヤーストリッピングプライヤーDIN ISO 5743
ワイヤーストリッパープライヤー 160MM

商品番号 071501 577

EAN 4050382274892

価格はログイン後に表示されます
ストリッピングプライヤー

商品番号 071501 577

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN ISO 5743

内蔵スプリングにより、自動的にプライヤーがオープン



高品質工具鋼


寿命が長く、切断面が正確。



調整ネジ:ローレットロックナット



表面:全体を研磨し、クリアラッカーでシール



ハンドルシェル:

PVC、二度漬け



ジョイント:

ラップジョイント
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
ケーブルおよびワイヤーを簡単かつ正確にストリッピング

長さ (L)

160 mm

最大ワイヤー径 (Ø)

5 mm

最大ワイヤー断面

10 mm²

表面

ラッカー仕上げ

長さ(インチ)

6-1/4 in

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報