ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

バッテリー端子プロテクター

バッテリー端子プロテクター
バッテリーターミナル保護スプレー 150ML

商品番号 0890104

EAN 4065746006958

価格はログイン後に表示されます
バッテリー端子プロテクター

商品番号 0890104

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

バッテリー端子の長期にわたる耐温度保護。
  • フィルムが、バッテリー端子、電極端子、プラグ接続を錆、天候、バッテリーの酸から保護します

  • 伝達抵抗と電圧低下を防止することにより、バッテリーの寿命を延長します。
注意事項

警告:塗装の上にスプレーしないでください。ブレーキクリーナーで残りを直ちにラッカーから除去してください。染みができる場合があります。
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
安全データシート

使用方法

ご使用の前に、缶を振ってください。バッテリー端子、電極端子などを完全に清掃して取り付け、すべての面に薄いコートをスプレーします。

容積

150 ml

におい / 香り

溶剤臭

化学薬品ベース

ジメタクリル酸エーテル

製造日起点の保存可能期間

24 月

濃度

0,868 g/cm³

濃度の条件

20°C

ノンシリコン

Yes

最小温度条件

-40 °C

最大温度条件

120 °C

AOXフリー

Yes

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報