ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

パススルーラチェットセット

パススルーソケットレンチセット、14ピース
貫通ソケットスパナセット(14ビット)
ZEBRA

商品番号 07131300
EAN 4045727061428
価格はログイン後に表示されます
パススルーラチェットセット

商品番号 07131300

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

14ピース

全体の高さが特に低いため、狭いスペースに適合



長いボルトおよび寸切ボルトに最適なスルーホール



2つのアダプターで標準ソケットスパナも使用可能(1/4"と3/8")



金属ボックスと、クランプ効果のある高品質フォームインサートに収納



内容:14ピース


  • パススルーラチェット10個

サイズ10、11、12、13、14、15、16、17、18、19


  • 1/4"アダプター1個

  • 3/8"アダプター1個

  • エクステンション1個

  • リバーシブルラチェット1個
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

14 PCS

パススルーラチェットセットを含む:
1 x
パススルーリバーシブルラチェット

超ショート貫通ソケットラチェットハンドル

ZEBRA
配信済み: 1 x
パススルーラチェットエクステンション
1 x
パススルーラチェットエクステンション

超ショート貫通ソケット エクステンション 75MM

ZEBRA
配信済み: 1 x
1/4"パススルーラチェットアダプター
1 x
1/4パススルーラチェットアダプター

超ショート貫通ソケット 1/4アダプター

ZEBRA
配信済み: 1 x
3/8"パススルーラチェットアダプター
1 x
3/8パススルーラチェットアダプター

超ショート貫通ソケット 3/8アダプター

ZEBRA
配信済み: 1 x
パススルーラチェット
1 x
パススルーラチェット

超ショート貫通ソケット 10MM 6PT

ZEBRA
説明:
10 mm
POWERDRIV、ミリ、六角
配信済み: 1 x
パススルーラチェット
1 x
パススルーラチェット

PSHTHRGSKTWRNCH-HEX-WS11

ZEBRA
説明:
11mm
POWERDRIV、ミリ、六角
配信済み: 1 x
パススルーラチェット
1 x
パススルーラチェット

超ショート貫通ソケット 12MM 6PT

ZEBRA
説明:
12mm
POWERDRIV、ミリ、六角
配信済み: 1 x
パススルーラチェット
1 x
パススルーラチェット

PSHTHRGSKTWRNCH-HEX-WS13

ZEBRA
説明:
13mm
POWERDRIV、ミリ、六角
配信済み: 1 x
パススルーラチェット
1 x
パススルーラチェット

超ショート貫通ソケット 14MM 6PT

ZEBRA
説明:
14mm
POWERDRIV、ミリ、六角
配信済み: 1 x
パススルーラチェット
1 x
パススルーラチェット

PSHTHRGSKTWRNCH-HEX-WS15

ZEBRA
説明:
15mm
POWERDRIV、ミリ、六角
配信済み: 1 x
パススルーラチェット
1 x
パススルーラチェット

PSHTHRGSKTWRNCH-HEX-WS16

ZEBRA
説明:
16mm
POWERDRIV、ミリ、六角
配信済み: 1 x
パススルーラチェット
1 x
パススルーラチェット

PSHTHRGSKTWRNCH-HEX-WS17

ZEBRA
説明:
17mm
POWERDRIV、ミリ、六角
配信済み: 1 x
パススルーラチェット
1 x
パススルーラチェット

超ショート貫通ソケット 18MM 6PT

ZEBRA
説明:
18mm
POWERDRIV、ミリ、六角
配信済み: 1 x
パススルーラチェット
1 x
パススルーラチェット

PSHTHRGSKTWRNCH-HEX-WS19

ZEBRA
説明:
19mm
POWERDRIV、ミリ、六角
配信済み: 1 x
フォームインサート14ピース金属製ボックスサイズ1
1 x
フォームインサート14ピース金属製ボックスサイズ1

FMINRT-07131300

説明: With clamping effect for 14 pieces, for metal box size 1
配信済み: 1 x
金属製ボックスサイズ1
1 x
金属製ボックスサイズ1

METBOX-220X110X35-SZ1

説明:
220 x 110 x 40 mm
配信済み: 1 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報