ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

汎用ソケット

汎用ソケット
ユニバーサルソケット グリップ 13-32MM

商品番号 0714131907

EAN 4024835806947

価格はログイン後に表示されます
汎用ソケット

商品番号 0714131907

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ネジおよびナットの取り外しおよび締め付け用

サイズ7からサイズ19(1/2インチ)およびサイズ13から32(3/8インチ)のソケットレンチインサートにより、汎用的に使用可能



六角レンチ、六角レンチヘッド、およびオープンエンドレンチの代わりに使用できます。



時間とスペースを大幅に節約できます。


54本のスプリング荷重特殊ピンで、四角頭、六角頭、トルクスプロファイル、ウイングナット、フックボルト、およびアイスクリューをしっかりと保持します。

注意事項

注意事項:この汎用工具は、最大トルク値のみをかけることができます。専門的なソケットレンチの代替にはなりません。
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
ドライブ

1/2インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

適合対辺距離

13-32 mm

長さ (L1)

87 mm

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報