装飾品粘着テープ
粘着トリムテープ
両面テープ-12MMX10M
商品番号 0894910
EAN 4011231837910
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ポリエチレンの裏紙とアクリレート接着剤付きの、高荷重に耐える両面粘着テープ
非常に優れた接着力
- テープを貼り付けると、すぐに非常に優れた確かな接着力が得られます。接着した24時間後に、非常に強い最終的な接着力が得られます。
- 粗い材質や多少曲がった材質でも、非常によく接着します
フォームの裏紙
このテープは振動を吸収し、また各種素材のさまざまな膨張を補正できます。
温度、UV、および風化に対する高い耐性
- この粘着テープは、屋内と屋外の両方でお使いいただけます
- 温度が上昇した場合にも、接着力が失われることはありません
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
自動車産業で、装飾ストリップや機能ストリップ、レタリング、エンブレム、パネル、およびブラケットを固定
マシンにサインを取り付け
スポイラーの取り付けのための機械的な固定エレメントとの組み合わせ
使用方法
使用に関する説明
- 接着する表面は乾燥し、ほこりやグリース、シリコンが付いていない必要があります
- 確実に正しく接着するには、接着する素材にテープを十分に押し付ける必要があります
- 24時間後に、最適な最終接着力に到達します
- 繊細な表面(たとえば、PP、PE、ゴム)や多孔質の基材(たとえば、木材、天然石材)では、予備テストを行ってください
- 柔軟剤添加剤を含むプラスチックを接着する場合、柔軟剤によって接着剤層が変化することがあります。これによって、接着力が低下します(予備テストが必要)
接着ベース | アクリレート |
下地材 | ポリエチレンフォーム |
色 | Anthrazit (Trägermaterial) |
厚さ | 0,8 mm |
25mm時の接着力 | 19 N |
破断伸び | 300 % |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 95 °C |
最小 / 最大表面処理温度 | 5 まで 40 °C |
最小表面処理温度 | 5 °C |
最大表面処理温度 | 40 °C |
紫外線抵抗性 | はい |
耐湿性 | はい |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 20°Cおよび50%の湿度 |
幅 | 12 mm |
長さ | 10 m |