ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

アクエア エアコンフィルターピュア 100ML

エアコンフィルタークリーナー AQUAIR
アクエア エアコンフィルターピュア 100ML

商品番号 0893437137

EAN 4068362055584

価格はログイン後に表示されます
アクエア エアコンフィルターピュア 100ML

商品番号 0893437137

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

エアコンフィルターにスプレーするだけで消臭・抗ウイルス機能をプラス。
・エアコンフィルター交換時に、新たに取り付けるエアコンフィルターにスプレーしてください。
・天然由来の成分により消臭抗ウイルス効果を発揮します。
・抗ウイルス効果について第三者機関で実証済み(※すべてのウイルスに有効であることを表すわけではありません。)
・有機溶剤不使用のため、本品使用後溶剤特有のにおいが車内に充満することはありません。
・非危険物、有機則・特化則非該当のため安心して施工可能です。

【法規対応】
・有機則:非該当
・特化則:非該当
・がん原生物質:非該当
・化管法:非該当
・消防法危険物:非危険物
注意事項水ベースの製品のため電装部品にかからないよう注意して施工してください。
商品情報

 データシート(X)

用途エアコンフィルターにスプレーするタイプの抗ウイルス消臭剤
使用方法1. エアコンフィルターを交換する際に、新たに取り付けるエアコンフィルターに適切量スプレーしてください。
2. 完全に乾燥させてからフィルターボックスに取り付けてください。

容積

100 ml

コンテンツの重さ

100 g

化学薬品ベース

透明

濃度

1 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

2 年

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報