ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手

化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
ケミカル保護グローブ(ロング) サイズ10

商品番号 0899435410

EAN 4049557926728

価格はログイン後に表示されます
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手

商品番号 0899435410
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
サイズ

10

材料

ニトリル

標準

EN 374, EN 388, EN 420

カテゴリー

3

長さ

450 mm

材料厚

0,58 mm

許容差、材料厚さ(+/-)

0,03 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報