ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

拡張ナット タイプ1

クリップ TOYOTA/90189-06018

商品番号 05007760

EAN 4045989364428

価格はログイン後に表示されます
拡張ナット タイプ1

商品番号 05007760

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

丸穴に最適
  • 片側組み立てのため、ナットロッキング機能を使用

  • ねじれない

  • 耐腐食性

  • 保持力が高いため、コンポーネントにしっかりと固定

  • フランジをスペーサーとして使用可能

  • 板金とネジが直接接触しない

  • 取り外し後に再利用可能
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
ネジによるシート固定

適合ネジ

直径4.2mm

最小 / 最大ドリル穴径

8.90-9.10 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.80-2.00 mm

ヘッドの幅 (D)

9,00 mm

ヘッドの長さ (E)

14,00 mm

ヘッド下の長さ (C)

8,30 mm

全体の高さ (B)

8,80 mm

色

黄

材料

プラスチック

適合自動車メーカー

レクサス, トヨタ

互換準拠

9018906018

取付場所

ユニバーサル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報