W-0263スチール100フレーク亜鉛シルバー
フランジボルトWS15-(ZFSHL)-M10X25
商品番号 026331025
EAN 4046778321615
登録して6,000点を超える商品にアクセス
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M10 |
長さ (l1) | 25 mm |
フランジ径 (dc) | 21 mm |
ヘッド高さ (k1) | 8,5 mm |
外部ドライブ (s1) | WS15 |
標準 | 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし |
材料 | スチール |
特性クラス | 100 |
表面 | フレーク亜鉛シルバー |
RoHS指令準拠 | はい |
防錆期間 | 720 h |
デバイス操作ロック原則 | リブ |
ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング |
ヘッドタイプ | フランジ付き六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,5 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 25 mm |
設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |
使用分野 | ユーティリティビークル構造 |