ワイヤーストリッピングプライヤー
ワイヤーストリッピングプライヤー
ワイヤーストリッパー 0.02-10SQ
商品番号 071410810
EAN 4038898589617
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ケーブルの切断およびストリッピングに使用する自動調整式工具。
- 自動調整式
- 1本の工具でケーブルのストリッピングと切断が可能
- 工具なしで簡単にブレードを交換可能
- 人間工学に基づいた2コンポーネントハンドル
- 正確に長さを調整できる調整可能ストップ
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
ブレード形状 | ストレート |
最小 / 最大ワイヤー断面 | 0.02-10 mm² |
最小 / 最大米国ワイヤーゲージ規格(AWG) (AWG) | 34-8 |
長さx幅x高さ | 191 x 20 x 90 mm |
材料 | プラスチック / 金属 |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |