大判なので、広い面積を素早くクリーニング
マイクロファイバーフリンジ
- 従来のマイクロファイバークロスよりも25倍大きい清掃面
- 表面を傷つけず、強力に洗浄
- 線キズを残さずに洗浄
ほこりが出ないので、アレルギー体質の方にも最適
高品質仕上げによる高耐久性
簡単に洗濯可能
- 手洗い可能
- 60°Cまでの温水で洗濯ネットに入れての洗浄可能(柔軟剤は使用しないこと)
本製品は、手洗い洗浄もしくは洗濯機で60°Cまでの温水で洗浄可能(洗濯ネットに入れること)。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
自動車、トレーラー、ボート、一般家庭用品などのあらゆる面をやさしくクリーニングできます。約2.5 cmの「マイクロファイバーフリンジ」がグローブの表面全体を覆っているため、手の届きにくい場所(コーナースペースなど)の入念なクリーニングや、粗面および滑面両方の洗浄が可能です。
さらに、本製品は線スジを残しません。使用中にほこりがたたないため(内包)、アレルギー体質の方もグローブをお使いいただけます。
本製品を使用の際、洗浄剤は不要です。グローブを湿らせて使用するだけで、洗浄効果が得られます。グローブにはプラス帯電のマイクロファイバーフリンジが付いているため、マイナスに帯電した粉塵粒子が磁石のように引き寄せられます。泥などの汚れの場合、洗浄剤を併用すると洗浄効果が高まります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。