詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して6,000点を超える商品にアクセス
- このセットには、特殊XLR-1補修用樹脂が入ったチューブとシール付きのインジェクター工具が同梱されています
- 補修用樹脂は、非常に効果的な毛細管現象と最適な屈折率を実現
- 石傷の補修に最適
- 1本のチューブで、約8回補修可能
- 波長約315~400 nmのUVA光による重合反応
- 十分光を当てて完全に硬化
- 重合パラメーターは、材料厚さや吸収量、接着層の厚さ、使用するランプの種類、およびランプと接着層間の距離により異なります
- 使いやすく、簡単に塗布
- すぐに使用可能
フロントガラスを清掃し、表面から汚れを除去します。補修用樹脂を塗布する部分に、液体が触れないようにしてください。補修面が完全に乾燥し、粉塵、グリース、その他の異物が付着していない状態にしてください
透明な液体樹脂。紫外線に曝されても黄ばみません。補修しにくい細かいひび割れがある破損部分の補修に適しています。付属のインジェクターを使用
通常の樹脂よりも容易に樹脂を窓に注入可能
インジェクターを使用しないで塗布する場合:
仕上げ用樹脂として使用できる安定化樹脂。従来の仕上げ用樹脂よりも高い透明性を実現
インジェクターを使った補修用樹脂を塗布する場合:
- 1) パッケージを開封し、インジェクターを取り出します。次に、インジェクターのプランジャーを反時計回りに約0.5 mm回します
- 2) インジェクター前部に樹脂を3~4滴垂らし、シール(白色)の位置まで注ぎます
- 3) 樹脂が入ったインジェクターをインジェクターホルダーにねじ込み、インジェクターがフロントガラスにぴったりと密着するまで固定します
- 4) インジェクターのプランジャーを下方向にねじって、樹脂を注入します(加圧段階)
- 5) 数分後、プランジャーを反時計回りに回して、ひび割れ内部の空気を放出します(真空段階)。修理が完了するまで、加圧段階と真空段階を数回繰り返してください
仕上げ用樹脂として樹脂を塗布する場合:
- 1) 補修が必要な部分に、樹脂を1~2滴直接垂らします
- 2) 補修用樹脂の上に特殊フィルムを貼り付けます
- 3) UVランプを使って、補修用樹脂を硬化します
- 4) フィルムと余分な樹脂を除去して、研磨剤でその部分を磨きます
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。