オンラインショップに登録しますか?

登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。

法人のお客様のみに販売

お客様ログイン
オンラインショップに登録しますか?

登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。

法人のお客様のみに販売

防湿材 WÜTOP® DB 2
防湿材 WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 2
防湿材 WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 0
防湿材 WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 1
防湿材 WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

防湿材 WÜTOP® DB 2

透湿性と湿度調節性に優れ、気密性が高く、特に取り付けが簡単な内装リノベーションと屋根裏の改装向けの防湿材透湿性に優れた下地メンブレンと屋根保護フィルムを組み合わせて使用

  • コーティング重量(m²当たり): 116 g
  • ロールの長さ: 50 m
  • ロール幅: 1,5 m
  • パレット当たりのロールの数: 30 PCS
  • 最小 / 最大温度耐性: -40 まで 80 °C
  • 建築材クラス / 条件: E / DIN EN 13501-1に準拠
  • 水蒸気拡散と同等の空気層厚さ / 条件: 2.52 m / EN 1931に準拠
  • 耐水浸透性: W1
  • 耐引裂性(縦): 220 N
  • 耐引裂性(横): 200 N
  • 50mm当たりの縦張力: 347 N
  • 50mm当たりの横張力: 321 N

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

フィルターを使用すると、選択した属性で検索結果を絞り込めます。

商品番号 コーティング重量(m²当たり) ロールの長さ ロール幅 パレット当たりのロールの数 数量 梱包単位
価格/梱包単位
0681000004
116 g 50 m 1,5 m 30 PCS
75

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート

CADデータ CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

安全データシート

 成績書/ 書類

 | 

技術情報

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 0800-600-5550

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 内蔵型メッシュファブリックにより耐久性が高く切り裂きに強い

  • 不要な気流で引き起こされる熱損失を回避

  • 内部断熱材への水分浸透と断熱効果の低下を防止

  • 両側に粘着ストライプを装着したDB2 2SKで、永久気密/防風接合を実現

  • DIN 4102-B2に準拠し、通常は可燃性

  • Wütop DB 2と、Wütopシリーズの透湿性に優れた屋根保護フィルムを組み合わせ、断熱およびフレーム構造を1年中通気性に優れた状態に保ち、快適な室内環境を実現
パフォーマンス証明(Pub)

DIN EN 13984

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。